PELCO | EH3515-2/MT
Enceinte, environnement, petit aluminium Style rectangulaire avec avant battantes couvercle arrière loquet. Deux Thermostat contrôlée 10 W chauffe, 3,8 W devoir continu du ventilateur et 3 W Dégivreur de service continu. 15 in. Longueur. Inclut le support mural EM1450. 24 V CA

Nº PIÈCE FAB.  EH3515-2/MT
Nº PIÈCE  294737
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Enceinte, style rectangulaire environnementale, petit aluminium avec façade articulée couvercle et la butée arrière. Deux thermostat 10W chauffe-eau, 3,8W commande soufflante de service continu et Dégivreur de devoir continu 3W. 15 pouces de longueur. Inclut le support mural EM1450. 24 V AC.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Petit prix
  • Petit Design contemporain
  • Construction en aluminium moulé et extrudé
  • Couvercle à charnière avant ouverture
  • Lien de l’arrière-verrouillage
  • Entrée de câble et les trous de fixation sur le fond du boîtier
  • Conçu pour les Applications intérieures/extérieures
  • Accès facile pour chanter et Installation
  • Modèles disponibles avec dégivreur, ventilateur et chauffage installé à l’usine de faible puissance, ou avec chauffage et dégivrage

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement IN/OUT
Longueur focale FIXE
Type LOGEMENT
Type de tension/courant VAC 24
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.