PELCO | EH4718-2
Enceinte intérieure. Moyenne en aluminium Style rectangulaire avec façade battantes couvercle arrière de lien-verrouillage. 24 V AC Thermostat contrôlée 60 W radiateur et ventilateur de W 8. 18. Longueur

Nº PIÈCE FAB.  EH4718-2
Nº PIÈCE  245664
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Enceinte intérieure. Style rectangulaire moyen en aluminium avec façade articulée couvercle et loquet de verrouillage lien arrière. 24 V AC thermostat 60W contrôlé chauffage et ventilateur 8W. 18-pouce de longueur.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conçu pour les Applications intérieures/extérieures
  • Pour une utilisation avec le support fixe ou Pan/Tilt
  • Construction en aluminium moulé et extrudé
  • Printemps-gaz a contribué, avant ouverture couvercle
  • Entrée de câble et les trous de fixation situés sur le fond du boîtier
  • Options spéciales Iude 120 V AC Outlet et lentille prédéfinie, faisceau électrique

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage MUR
Type de tension/courant VAC 24
Type LOGEMENT
Code UNSPSC 46171600