PELCO | EH4722
Enceinte intérieure. Moyenne en aluminium Style rectangulaire avec façade battantes couvercle arrière de lien-verrouillage. 22 dans. Longueur

Nº PIÈCE FAB.  EH4722
Nº PIÈCE  294642
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Enceinte intérieure. Style rectangulaire moyen en aluminium avec façade articulée couvercle et loquet de verrouillage lien arrière. 22-pouces de longueur.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conçu pour les Applications intérieures/extérieures
  • Pour une utilisation avec le support fixe ou Pan/Tilt
  • Construction en aluminium moulé et extrudé
  • Printemps-gaz a contribué, avant ouverture couvercle
  • Entrée de câble et les trous de fixation situés sur le fond du boîtier
  • Options spéciales Iude 120 V AC Outlet et lentille prédéfinie, faisceau électrique

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR ET PLAFOND
Type LOGEMENT
Code UNSPSC 46171600