PELCO | EHX6E
Enceinte, antidéflagrant, étanche à la poussière et étanche. Aluminium avec plaque arrière amovible. Deux raccords scellables antidéflagrants fournis. 6 po. Diamètre et 24po. Longueur. Évalué IP66

Nº PIÈCE FAB.  EHX6E
Nº PIÈCE  298734
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Enceinte, antidéflagrant, étanche à la poussière et étanche. En aluminium avec plaque arrière amovible. Deux explosions raccords scellables fournis. 6-pouces de diamètre et 24 pouce de longueur. IP66 évalué.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Construction en aluminium
  • Berceau de montage réglable
  • Disponible en 4-pouces (10,16 cm), 6-pouces (15,24 cm) et diamètres de 8 po (20,32 cm)
  • Pour une utilisation dans une variété de rudes et environnements dangereux, y compris les milieux marins
  • Rencontre NEMA Type 4 X et IP66 Staards
  • Utilisation avec montage fixe ou Explosion preuve Pan / Tilt

Spécifications  :

Note de service LOURDES
Type d’environnement EN PLEIN AIR
Propriété spéciale ANTIDÉFLAGRANT
Type LOGEMENT
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.