B + B SMARTWORX | EIR-étendre
DIN Rail Ethernet cuivre Extender (aucune alimentation incluse). Vendu dans des emballages simples - deux requis par le système

Nº PIÈCE FAB.  EIR-EXTEND
Nº PIÈCE  523475
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le EIR-EXTEND est un point à point Ethernet Extender conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles. Fonctionnement à des températures de -40 C à 75 C, il a été testé pour fonctionnement jusqu'à 85 C. À l’aide de fil de cuivre existant s’exécute, il permet l’extension de signaux Ethernet.

Applications

Le EIR-EXTEND est la solution idéale pour l’installation de la connectivité Ethernet dans l’usine. Utilisées par paires, la configuration est facile. Configurer une unité comme le périphérique local et l’autre comme le périphérique distant. Les alimentations externes sont nécessaires (non fournies).

Caractéristiques

  • Entrées d’alimentation redondante
  • Température de fonctionnement large
  • Prolonger l’Ethernet jusqu’au pi de 6232 (1,9 km) sur fil de cuivre standard
  • Port Ethernet  : RJ45 10/100 Mbit/s
  • Full/Half-duplex, négociation automatique / Auto-MDI/MDX
  • Ethernet s’étendent port  : RJ11 50Mbps full duplex VDSL/CUL classe 1/Division 2 groupes A, B, C, D
  • NEMA TS2

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.