B + B SMARTWORX | EIR-M-SC
Multimode de Ethernet media converter, 10/100 à 100FX MM avec SC

Nº PIÈCE FAB.  EIR-M-SC
Nº PIÈCE  606550
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Convertisseurs de média convertissent les signaux de la paire torsadée cuivre aux signaux optiques de fibre. Réseaux locaux peut être prolongée au-delà de la normale 100 mètres limiter jusqu'à 2km avec fibre multimode et jusqu'à 20km avec fibre monomode. Étant donné que vos données se déplace par fibre, il est protégé contre les problèmes de boucle de masse et les interférences électriques présents le long de la longueur de câble.

Applications

Extension de LAN distances rendent possible de communiquer avec à distance situé Ethernet périphériques compatibles. L’application pourrait être aussi simple que l’obtention de données d’un bout de l’entrepôt à l’autre, liant les deux bâtiments, permettant des communications sur un parc de stockage ou un système SCADA dans une usine d’eaux usées de surveillance.

Caractéristiques

  • Classe 1/Division 2
  • NEMA TS1/TS2 exigences pour les équipements de contrôle de trafic
  • Norme CEI 61000-6-2 EMC générique standard sur l’immunité pour les environnements industriels
  • Robuste DIN rail métallique des cas (kit de montage panneau disponible)
  • Large plage de température (C -34 à +74C)
  • Alaror

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.