B + B SMARTWORX | La fonction d’extension EIS2
Industrial 10/100 Base-TX Ethernet cuivre Extender, vendus en pacquets unique - deux requis par le système

Nº PIÈCE FAB.  EIS2-EXTEND
Nº PIÈCE  523491
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le modèle EIS d’extension étend vos connexions Ethernet cuivre jusqu'à 1900 mètres (6200 pieds) au cours de la paire torsadée de fil. Le prolongateur Ethernet conforme à IEEE 802,3 10BaseT et IEEE 802,3u 100BaseTX normes. Deux modèles EIS-étendre sont nécessaires pour l’extension Ethernet, (un à chaque extrémité de vos points d’extension). Ce produit peut être utilisé avec alimentation fournie, ou dans le châssis de montage rack EIS-RACK-16, 19 pouces utilisé pour héberger jusqu'à 16 unités EIS-étendre.

Caractéristiques

  • Étendre le cuivre Ethernet jusqu'à 1900 mètres (6200 pieds) sur existante de cuivre métallique (téléphoniques en cuivre, commune, Cat5e)
  • Un port de Texas (TX) Ethernet 10/100Base avec connecteur RJ45
  • Négociation automatique de la vitesse et le mode duplex sur le port de TX
  • Auto MDIX sur port Ethernet
  • IEEE 802,3 10BaseT et IEEE 802,3u 100BaseTX conforme
  • Ligne port utilise le connecteur RJ11
  • Auto port ligne détecte la vitesse de 1/3/5/10/15/20/25/30/50Mbps
  • Un interrupteur DIP pour configurer le mode local ou distant
  • LED d’État s pour la vitesse, suivi d’anonnection État
  • Externe AC à DC adaptateur inclus
  • Utilisé comme un appareil autonome ou avec un châssis en rack 19 pouces
  • À chaud lorsqu’il est utilisé dans le châssis en rack 19 pouces

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.