Systèmes de KANTECH | EK-400
Accès Control Expansion Kit, 4-porte, comprend contrôleur, 16 VAC/75 VA transformateur, batterie volts 12

Nº PIÈCE FAB.  EK-400
Nº PIÈCE  KAN-EK400
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Facile à installer et facile à utiliser
  • Compatible avec Entrapass Special Edition, édition entreprise et Global Edition
  • Compatible avec KT-300 / 128K, KT-400 et le nouveau contrôleur KT-1
  • Intégrer avec liaison IP (IP-KT) qui assure la Communication sur le réseau
  • Intégrer avec le Modem qui permet de Entrapass pour se connecter à des Sites distants
  • Contient ioProx P225XSF lecteurs ou lecteurs de P325XSF ioProx
  • Essentials pour étendre une existante d’accès système de contrôle
  • S’intègre avec le logiciel EntraPass
  • Facile à installer et facile-à-
  • Économie de temps et pratique
  • Rapport coût-efficacité
  • Comprend ioProx P40KEY télécommande, convertisseur USB-485, KT-BATT-12 batterie, transformateur TR6175 ou transformateur TR1640P/UL, KT-RM1 relais, Modem DU-MODEM-RS et dispositif de Communication KT-IP

Informations techniques

CE

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE PRODUIT

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.