GREENLEE | EK210L11
Outil de sertissage, chargeur de Bat 1,5T 120V

Nº PIÈCE FAB.  EK210L11
Nº PIÈCE  310715
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Batterie  : 18 V, 1,5 AMP-HR Lithium-Ion ; Temps de Charge de batterie  : 30 MINT ; Capacité  : Kwik Cycle 9 Die définit ; Sertir les temps de Cycle  : 2 S ; Force de sertissage  : LB 2 900 (13 KN) ; Estimé des Cycles / Charge  : 400 ; Longueur hors tout  : 12-3/4 (324 mm) ; Pièce de rechange  : 52177 UPC 52177 18 V 1,5 batterie Li-ion AMP-HR, 25752 UPC 25752 Carrying Case, V de UPC 52178 52178 120 52179 UPC52179, chargeur 12 V chargeur, UPC52180 52180 230 V chargeur ; Rotation  : 350 DEG ; Void marque  : Gator ; Type  : Terminal ; Poids  : 3-1/2 LB (1,6 KG) ; Largeur  : 2-7/8 (73 mm)

Caractéristiques

  • SystemTechnology de sertissage intelligent inclut un capteur de pression qui surveille la force de sertissage de chaque sertissage et fournit à l’opérateur une visualand sonore alerte si theforceis dessous de spécifications
  • Batterie de lithium-ion (Li-ion) de pointe 18V fournit 70 % cycles plus par les charges et les temps de cycle plus rapides
  • Lumière de LED fournit à l’opérateur ayant le statut de batterie charge et outil de maintenance
  • En ligne style outil est léger et très facile à contrôler
  • Un déclencheur contrôle toutes les fonctions de l’outil
  • Tête de sertissage tourne 350
  • Outils rétractent automatiquement lorsque le sertissage ou le cuttingcycle est terminé
  • Poignée collante surmoulé zones font de préhension de l’outil plus facile et plus confortable
  • LED travaux légers illuminatesdark travail areas10 ~ Greenlee piles sertissage outils utilisent maintenant oil11 bio-dégradable ~ chargeurs intelligents contrôlent le courant, de charge, tension de charge et batterie temperatureto maximiser batterie life12 ~ utilise tous les Kwik Cycle 9 sertissage dies13 ~ disponible avec 120V, 12V ou 230V chargeur de batterie ou avec 120V ou 230V corded adapterin lieu de batteries et chargeur

Spécifications  :

Puissance d’entrée AUCUN
Tension AUCUN
Type de produit PINCE - CÂBLE
Capacité de l’outil AUCUN