ELECTRO-VOICE | EKX-12
Passive 12 po 2 enceintes, 1400 W Peak, offre jusqu'à 131 dB SPL, léger, Compact 15 mm boîtier en bois, fini EVCoat Durable, pôle aluminium pochettes et poignées de la tout-métal

Nº PIÈCE FAB.  EKX-12
Nº PIÈCE  708989
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Primé dessin ou modèle industriel EV - avec enceintes bois robustes et finition EVCoat durable - assure que les haut-parleurs EKX allure comme comme ils sonore. EKX-12 offre jusqu'à 131 dB transducteurs de haute sensibilité utilisant SPL conçu et fabriqué par EV 12 pouces EVS - 12M woofer couplée à un moteur à compression titane de 1 pouces DH - 1M. EKX modèles passifs sont idéales pour les applications portables et installées, avec légers et compacts 15 mm bois enclos avec contreventement intérieur, durable EVCoat terminer, gie ht 8 M10 fileté points d’ancrage, pochettes pole en aluminium et poignées de la tout-métal.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 1400 pic W, 131 dB max. SPL utilisant ultrasensible transducteurs conçu et fabriqué par EV
  • Conception de guide d’ondes Signal synchronisé transducteurs SST EV-breveté fournit une couverture précise et cohérente
  • Léger, compact 15 mm Coffret bois avec renforts internes et durable EVCoat finition
  • Huit M10 fileté des points de fixation, supports de poteau en aluminium et poignées de la tout-métal
  • 90º x 60º modèle pour la meilleure couverture sur les scènes de taille moyenne. angle du moniteur 40º avec pieds en caoutchouc

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.