ELECTRO-VOICE | EKX-12 P-US
Propulsé de 12 po 2 enceintes, amplificateurs de puissance classe D haute efficacité jusqu'à 1500 W, QuickSmartDSP intégré, offre jusqu'à 132 dB SPL, gestion thermique intelligente

Nº PIÈCE FAB.  EKX-12P-US
Nº PIÈCE  708993
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

EKX - 12P dispose d’amplificateurs de puissance classe D haute efficacité jusqu'à 1500 W avec QuickSmartDSP intégré et offre jusqu'à 132 dB transducteurs de haute sensibilité utilisant SPL conçu et fabriqué par EV 12 pouces EVS - 12 M woofer couplé avec un DH - 1 M 1-en titane de ch moteur de compression. L’amplificateur EKX incorpore la gestion thermique intelligente avec un ventilateur à vitesse variable contrôlé par plusieurs capteurs embarqués qui assure une performance supérieure et fiabilité dans des conditions environnementales difficiles.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • QuickSmartDSP dispose de meilleur-dans-classe de traitement, EV interface utilisateur simple-bouton signature et navigation menu intuitif via écran LCD
  • 1500 haute efficacité amplificateur de puissance W classe D fournit jusqu'à max. 132 dB SPL sur le EKX - 12p via ultrasensible transduc ers conçu et fabriqué par EV
  • Gestion thermique intelligente avec un ventilateur à vitesse variable contrôlée par plusieurs capteurs embarqués, assurant une performance supérieure et la fiabilité dans des conditions environnementales difficiles
  • Conception de guide d’ondes Signal synchronisé transducteurs SST EV-breveté fournit une couverture précise et cohérente
  • Léger et compact 15 mm Coffret bois avec renforts internes, durable EVCoat terminer, huit points de fixation M10 fileté, supports de poteau en aluminium et poignées de la tout-métal

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.