ELECTRO-VOICE | EKX-15 P-US
Propulsé de 15 po 2 enceintes, amplificateurs de puissance classe D haute efficacité jusqu'à 1500 W, QuickSmartDSP intégré, offre jusqu'à 134 dB SPL, gestion thermique intelligente

Nº PIÈCE FAB.  EKX-15P-US
Nº PIÈCE  708994
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Aux amplificateurs classe D haute efficacité EKX - 15P caractéristiques jusqu'à 1500 W avec QuickSmartDSP intégré et offre jusqu'à 134 dB SPL utilisant des transducteurs de haute sensibilité conçu et fabriqué par EV 15-inch woofer EVS - 15 M, couplé avec un titane de 1-i nch DH - 1 M moteur de compression. L’amplificateur EKX incorpore la gestion thermique intelligente avec un ventilateur à vitesse variable contrôlé par plusieurs capteurs embarqués qui assure une performance supérieure et fiabilité dans des conditions environnementales difficiles.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • QuickSmartDSP dispose de meilleur-dans-classe de traitement, EV interface utilisateur simple-bouton signature et navigation menu intuitif via écran LCD
  • 1500 haute efficacité amplificateur de puissance W classe D fournit jusqu'à max. 134 dB SPL sur le EKX - 15p via ultrasensible transduc ers conçu et fabriqué par EV
  • Gestion thermique intelligente avec un ventilateur à vitesse variable contrôlée par plusieurs capteurs embarqués, assurant une performance supérieure et la fiabilité dans des conditions environnementales difficiles
  • Conception de guide d’ondes Signal synchronisé transducteurs SST EV-breveté fournit une couverture précise et cohérente
  • Léger et compact 15 mm Coffret bois avec renforts internes, durable EVCoat terminer, huit points de fixation M10 fileté, supports de poteau en aluminium et poignées de la tout-métal

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR