AIPHONE | EL-12 s
12V gâche électrique AC/DC

Nº PIÈCE FAB.  EL-12S
Nº PIÈCE  408563
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gâche de porte électrique - la gâche EL-12 s est conçu pour les portes en bois en bois encadrées. L’appareil fonctionne sur 12 ~ 16 V AC.

Description des spécifications

Source d’alimentation  : 24V DC - utiliser deux PS-2420UL (110V AC) par système Distance  : gare à CEU de porte  : 980' Master station à CEU  : 980'
Câblage  : CAT-5e UTP-4 homerun de chaque station à CEU gâche électrique  : N/O ou N/C, programmable par station 24V AC/DC (500mA max.)
C

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES