FALCON LOCK | EL1490EO DC13 RHR 36 X 84
Sortie périphérique, tige verticale cachée barre, verrou électrique rétraction, sortie seulement, revers de la main droite, longueur 84" x 36" largeur, aluminium anodisé Bronze foncé

Nº PIÈCE FAB.  EL1490EO DC13 RHR 36 X 84
Nº PIÈCE  CS434645
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Mécanismes de fonctionnement en acier
  • Barre de Poussée en aluminium et des embouts
  • Conception durable

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type de produit DISPOSITIF CACHÉ TIGE VERTICALE
Fini BRONZE FONCÉ PEINT
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE ÉLECTRIQUE, CVR
Type de stile APPLICATION DE STILE ÉTROIT
Fonction RÉTRACTION DU VERROU ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée 12 OU 24V DC
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur de rail - pouces POUCES 36
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE