FALCON LOCK | EL1690EO DC13 36 X 84 | DC13 EL1690EO
Sortie périphérique, tige verticale cachée barre, verrou électrique rétraction, sortie seulement, longueur 84" x 36" largeur, aluminium anodisé Bronze foncé

Nº PIÈCE FAB.  EL1690EO DC13 36X84  | EL1690EO DC13
Nº PIÈCE  CS253426
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Breveté en attente pêne demi-tour ouragan Rating
  • #1 vente de dispositif de sortie pour portes en aluminium
  • Compliment plein d’Option électrique
  • Conception durable

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type de produit DISPOSITIF CACHÉ TIGE VERTICALE
Fini BRONZE FONCÉ PEINT
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE ÉLECTRIQUE, CVR
Type de stile APPLICATION DE STILE ÉTROIT
Fonction RÉTRACTION DU VERROU ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée 12 OU 24V DC
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur de rail - pouces POUCES 36
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE
Code UNSPSC 46171500