FALCON LOCK | EL2390EO DC13 21 X 84
Dispositif de sortie, Mid-panneau caché tige verticale, longueur de sortie uniquement, Non joueurs, 84" x 21" largeur, aluminium anodisé Bronze foncé

Nº PIÈCE FAB.  EL2390EO DC13 21 X 84
Nº PIÈCE  CS480698
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Dispositif de Projection réduite d’encastrés
  • Performance solide, fiable
  • Tige simple ajustement simplifie l’Installation
  • Fonctionnement sans heurt et fiable

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type de produit DISPOSITIF CACHÉ TIGE VERTICALE
Fini BRONZE FONCÉ PEINT
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE ÉLECTRIQUE, CVR
Type de stile STILE LARGE ET PORTE PLEINE
Fonction RÉTRACTION DU VERROU ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée 12 OU 24V DC
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE