ELK PRODUCTS | ELK124
Annonnciateur enregistrable avec boîtier; 8 minutes, 8 canaux

Nº PIÈCE FAB.  ELK124
Nº PIÈCE  CS229461
Minimum 1 chaque
En stock

Description

L’ELK-124 est un module vocal enregistrable à 8 canaux. Il est idéal pour des applications telles que les annonces téléphoniques en attente, les avertissements de sécurité et de contrôle d’accès, les narrations de musée, etc. Chaque canal peut contenir jusqu’à 1 minute de voix et/ou de musique enregistrée avec un temps d’enregistrement total combiné de 8 minutes. L’enregistrement est rapide et facile à l’aide du microphone intégré et du bouton d’enregistrement.

Une prise de sortie au niveau de la ligne permet la connexion à des amplificateurs externes, à des équipements audio et à des systèmes de radiomessagerie. Il dispose de commutateurs d’activation de canal pratiques et de la possibilité de lire chaque canal une fois ou de répéter sans fin. L’ELK-129 en option peut être utilisé pour télécharger des sons WAV d’un PC vers l’ELK-124. L’ELK-120 offre également des voix et des sirènes channe ls.

Caractéristiques

  • Huit canaux enregistrable voix/musique
  • Le temps d’enregistrement maximum est de 8 minutes qui peut être divisé entre le nombre de canaux requis
  • Les enregistrements sont stockés dans une mémoire non volatile
  • Chaque canal sélectionnable pour le déclenchement « + » ou « - »
  • Chaque canal déclenchera un déclencheur momentané
  • Lecture continue ou paramètres « One Shot »
  • Microphone à condensateur intégré pour l’enregistrement
  • Volume du haut-parleur réglable et tirage de courant
  • Puissant amplificateur audio de 24 watts pour haut-parleurs
  • Sortie de niveau ligne pour amplificateurs et connecteur d’interface de carte son SystemC de pagination
  • Monté à l’intérieur d’un boîtier en plastique ELK-PB1
  • Garantie limitée à vie

Spécifications  :

Couleur BLANC
Courant (ampères) AUTRE AMPÉRAGE
Puissance d’entrée 12V DC
Montage SURFACE
Type de produit SONDEURS ET STROBE
Catégorie de ventes STROBOSCOPES ET SIRÈNES ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.