ELK PRODUCTS | ELK9244
Relais ; Déclencheur sensible de 1 mA, DPDT, 12/24V, (pack de 4)

Nº PIÈCE FAB.  ELK9244
Nº PIÈCE  CS274379
Emballage minimum 1
En stock

Description

Le module DE RELAIS SENSIBLE ELK-924 est doté de contacts secs DPDT (Form « C ») pour la commutation à usage général d’appareils ou de charges de courant élevées. Il fonctionne sur 12 ou 24 volts DC et peut être déclenché avec une entrée négative ou positive à une température incroyable de seulement 1 milliampère.

Caractéristiques

  • Courant de déclenchement super faible de 1,2 mA
  • Entrée de déclenchement positive (+) ou négative (-)
  • Double forme « C » Contacts DPDT
  • Valeur nominale de Contact Heavy Duty
  • Indicateur d’état LED embarqué
  • Inclut le ruban adhésif Double face fixation
  • Supports en Snap Track standard 2,75 »
  • Emballé dans Rle Poly Storage Box
  • Garantie limitée à vie

Spécifications  :

Puissance d’entrée SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 12 VOLTS DC
Type de commutateur BIPOLAIRE, DOUBLE THROW
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Type de produit CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ
Catégorie de ventes CARTE RELAIS ÉLECTRIQUE
Code UNSPSC 46171500