ELK PRODUCTS | ELKM1KP
clavier LCD, ÉCRAN LCD VERT, 32 Char. Alphanumérique, 6,88 » L x 5,25 » H

Nº PIÈCE FAB.  ELKM1KP
Nº PIÈCE  473992
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’ELK-M1KP est un clavier LCD adressable pour les commandes multiplateformes M1. Il dispose d’un écran rétro-éclairé de 32 caractères avec une intensité réglable et des polices de caractères extra larges pour faciliter la lisibilité. Le M1KP comprend un connecteur enfichable à l’arrière pour ajouter un lecteur de proximité interne (ELK-M1PR) ou pour l’interfaçage avec pratiquement n’importe quel lecteur de proximité externe compatible Wiegand 26 bits. Les cartes de proximité / fobs peuvent être utilisés pour l’armement sans contact, le désarmement, le contrôle de la frappe de porte, etc.

Caractéristiques

  • Caractères volumineux et faciles à lire
  • Rétro-éclairé avec intensité réglable
  • Porte à charnière amovible
  • Touches de Navigation/Direction de Menu unique
  • Fonctionne sur 4 fils (bus de données M1)
  • Haut-parleur intégré avec tonalité et volume sonores réglables
  • Accepte le cardeur de proximité de plug-in (facultatif)
  • Entrée pour 1 supervisé Zone
  • Une sortie de tension programmable
  • Quitter, rester, carillon et contourner les touches

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171500