ELK PRODUCTS | ELKM1XIN
16 Expandeur d’entrée de zone

Nº PIÈCE FAB.  ELKM1XIN
Nº PIÈCE  473994
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Ajoute 16 zones câblées (résistance EOL supervisée) aux contrôles M1 Gold ou M1EZ8. Fonctionne à partir d’un bus de données à 4 fils. Jusqu’à 12 d’entre eux peuvent être utilisés, ce qui augmente le nombre total de zones (entrées) à 208.

Caractéristiques

  • 16 zones de câblage supervisées par résistance EOL
  • Fonctionne sur le Bus de données 4 fils
  • Paramètres d’adresse de DIP-Switch
  • Plug-in de borniers
  • Statut et Diagnostic LED
  • Cavalier de terminaison Bus embarqué EOL
  • Montage vertical à l’aide de glissières ELK-SWG (inclus)

Spécifications  :

Amplifié NON
Code UNSPSC 43201500