ELK PRODUCTS | ELKRJSET
Bloc et cordon RJ

Nº PIÈCE FAB.  ELKRJSET
Nº PIÈCE  386787
Minimum 1 chaque
En stock

Description

L’ELK-RJSET est destiné à être utilisé avec des communicateurs de système d’alarme, des dispositifs de défaillance de ligne ou d’autres équipements comme moyen de connexion à la ligne téléphonique entrante. Comprend une prise modulaire à montage en surface USOC RJ31X à 8 broches et un cordon modulaire à 2 pi 8 fils avec prise à l’extrémité et bornes de bêche à l’autre.

Caractéristiques

  • USOC RJ31X prise modulaire à montage en surface à 8 broches
  • Passage intégré à travers les barres de court-circuit lorsque la fiche est retirée
  • Les broches du connecteur sont plaquées avec 50 microns d’or
  • Comprend un tampon de montage en mousse auto-adhésif
  • Emballé dans un sac en poly transparent

Spécifications  :

Montage SURFACE
Type de produit AUTRE COMPOSANTE
Catégorie de ventes COMPOSANT ALARME
Code UNSPSC 46171500