ELK PRODUCTS | ELKSWB28
boîte de câblage structuré 28 « x 14,25 » x 4,5 » avec porte et camlock

Nº PIÈCE FAB.  ELKSWB28
Nº PIÈCE  733136
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Armoire polyvalente pour le câblage structuré, les commandes et les périphériques. Montage polyvalent pour les modules de câblage structurés de plusieurs fabricants; tels que Leviton, OnQ, OpenHouse et autres. Peut être encastré ou monté en surface. Le montage encastré est idéal pour les murs à cadre ho llow avec des montants sur des centres de 16 « . L’ouverture rugueuse minimale est de 14,25 » de large, 28,25 » de haut, 4,5 » de profondeur. Peut être ajusté pour différentes épaisseurs de finition de paroi et le couvercle à charnière amovible verrouillable s’étend au-delà des bords de la boîte d’environ 5/8 « ce qui dissimule facilement les découpes inégales des bords des panneaux muraux. Sa conception universelle comprend un système de montage trou-fente-trou qui lui permet d’accueillir des étagères, des supports, des modules de fil et des équipements de nombreux fabricants différents.
Voir aussi l’ELK-SWB 14, un plus petit 14,25? câblage structuré / boîtier de commande.

Caractéristiques

  • Encastrement se monte dans des cavités murales de 3,5 « x 16 » Ctr.
  • Knockouts : 1/2?, 3/4?, et 1 1/4? conduits.
  • Knockout pour l’insertion d’une boîte de prise électrique J.
  • Couvercle amovible à charnière robuste avec verrouillage de la came.
  • Boîtier répertorié UL pour les systèmes résidentiels de cambriolage et d’incendie

Spécifications  :

Type MULTIPLEXEUR
Code UNSPSC 46171600