PELCO | Em2000
Camionnettes 90 degrés J Mount pour installer sur une canalisation verticale ou le Pole. Tête pivotante réglable manuellement. pour les enveloppes avec 2 dans. Modèle de trou de fixation

Nº PIÈCE FAB.  EM2000
Nº PIÈCE  240082
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Camionnettes 90 degrés J mount pour installer sur une canalisation verticale ou le pole. Tête pivotante réglable manuellement. Pour les enveloppes avec le modèle de trou de fixation de 2 po.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Petit prix
  • Tête pivotante réglable manuellement
  • Trou de passage de câble
  • Prend en charge jusqu'à 40 lb (18,14 kg)
  • Montures sur tuyau/poteau Vertical ou Horizontal ; Sangles de fixation inclus
  • Compatible avec la plupart des boîtiers de Pelco avec un 2-pouces (5,08 cm) pôle modèle de montage

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement IN/OUT
Type de montage MUR
Type MONT
Code UNSPSC 31162308