PELCO | Em4400
Utilitaires légers mural avec tête pivotante réglable manuellement et câble repiquage trou. Utilisation avec des caméras ou EH3010/EH3014. Prend en charge jusqu'à 15 lb.

Nº PIÈCE FAB.  EM4400
Nº PIÈCE  294409
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilitaires légers mural avec trou de traversée tête et câble pivotant réglable manuellement. Utiliser avec EH3010/EH3014 ou caméras. Prend en charge jusqu'à 15 lbs.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Montage mural ou plafond
  • Choisissez parmi pivotant inclinable siège ou réglable Table modèles
  • Trou de passage de câble
  • CM4450/EM4450 destinés aux caméras seulement
  • CM4400/EM4400 peut également être utilisé avec les boîtiers légers
  • CM4400/EM4400 Support jusqu'à 15 livres 6,75 k CM4450 / EM4450 supporte jusqu'à 7 livres 3,15 kg
  • Em4400 et EM4450 peuvent être monté sur une simple prise, boîte de jonction Standard

Spécifications  :

Note de service LUMIÈRE
Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type MONTURE DE CAMÉRA
Code UNSPSC 31162308