GREENLEE | EML100
Marqueur/localisateur, électronique (Eml100)

Nº PIÈCE FAB.  EML100
Nº PIÈCE  267613
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Vie de la batterie  : 20 HR typique ; Dimensions  : 30,7 longueur X 7 800 en largeur X 12,8 en hauteur ; Environnement  : Température de fonctionnement  : - 4 DEG F - 122 DEG F ; Température de stockage  :-40 DEG F à 158 DEG F ; Void marque  : Marqueur-Mate ; Type  : Électronique ; Poids  : 4,5 LB

Caractéristiques

  • Conçu pour localiser enterré marqueurs électroniques, y compris Omni marqueur et marqueur Uni
  • Échelle de profondeur de cinq + pied
  • Détecte jusqu'à sept types de différents marqueurs
  • Scan mode fournit la détection simultanée de tous les types de marqueurs
  • Seuil de détection utilisateur-réglable
  • Exactitude de Dtal signal processor
  • Affichage gros caractères iseasy à lire
  • Graphique à barres, numérique & audible indicateurs de force de signal
  • Ajuster le volume du haut-parleur
  • Prise casque
  • Indicateur de niveau de batterie
  • Avertissement de pile faible
  • Fonction de temporisation réglable prolonge battife (et peut être désactivée)
  • Résistant aux intempéries
  • Construction robuste

Spécifications  :

Type LOCALISATEURS DE DÉFAUT DE CÂBLE