TRIPP LITE | EMS1250UL | 37332121677
1250W 12VDC PowerVerter Ambulance/EMS onduleur/chargeur avec 2 sorties de Grade hôpital

Nº PIÈCE FAB.  EMS1250UL  | 37332121677
Nº PIÈCE  565217
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • EMS1250UL sert à utiliser un convertisseur cc-ca automobile ou stationnaire à transfert automatique de ligne-de-batterie et chargeur de batterie intégré
  • Prend en charge 120V AC sortie d’une source d’alimentation de 120 v ca ligne ou la source d’alimentation 12V DC
  • transfert automatique de 16,6 milliseconde entre ligne et batterie puissance prend en charge la protection UPS lors de pannes d’électricité et des fluctuations de tension pour les équipements compatibles avec un cycle temps de transfert
  • sortie AC continue de 1250 watts en mode convertisseur, 1440 watts continu AC sortie en mode AC
  • Sortie onduleur double Boost™ prend en charge les charges de démarrage momentanée jusqu'à 200 % de la notation continue jusqu'à 10 secondes
  • Vaincre™ sortie convertisseur prend en charge les surcharges de durée plus longues à 150 % pendant 1 à 60 minutes dans des conditions idéales de température et de batterie. (Pour de meilleurs résultats, utiliser fulgurance utilisation pour que court une durée possible, veiller à ce groupe de batteries et de câblage est capable de fournir nominale DC tension sous charge et permettre l’onduleur/chargeur refroidir complètement avant et après la fulgurance usa ge.)
  • étape 3, chargeur de batterie 14/55 amp sélectionnable avec paramètres réglables pour les types de piles humides/gel offre recharge de la batterie rapide et fiable
  • Anderson quick connect DC bornes de câblage en toute sécurité acceptent l’entrée de la Banque de batterie attaché
  • Hardwireoutput protégée passe sortie de puissance ou convertisseur continu-alternatif de ligne 120V grâce à l’équipement connecté
  • Fiabilité améliorée design grand transformateur testé UL (USA) et les normes de la CSA (Canada)
  • Construction résistant à l’humidité permet une opération véhiculaire ou marine dans des environnements de haute humidité
  • position 3 sélecteur de mode d’exploitation prend en charge le mode « AUTO » pour activer le transfert automatique entre les modes DC et AC, CHARGE seulement pour maintenir une charge totale de la batterie lorsque l’AC est présent sans transfert automatique et paramètres de système OFF
  • Ensemble de six panneau avant LED affiche les modes de fonctionnement AC/DC, surcharge status niveau de tension DC, arrêt status et état de pannes de système
  • Ensemble de configuration 4 interrupteurs DIP soutien humide/gel chargeur profils, réglable 135/145V haute tension auto tra nsfer au cours des surtensions et sélectionnables par 75/85/95/105V AC basse tension auto transfert lors de baisses de tension
  • Ensemble de 4 commutateurs DIP de configuration supplémentaires prennent en charge 4 niveaux de chargeur limitant par rapport à la taille de la charge de sortie, une péréquation batterie programme bat accumulateur chargeur basse/haute/off paramètres et
  • 12 a REARMABLE chargeur AC entrée disjoncteur et REARMABLE 12 a AC sortie disjoncteur et automatique 2 vitesse du ventilateur de refroidissement protéger l’onduleur de charge et la température concernant les défaillances
  • Cosse de mise à la terre correctement relie l’inverti

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610