MINUTEMAN | EN350
UPS, entrée 95 à 140VCA, 50 Hertz, 350 VA/200 Watt, 500 Joules, affichage à cristaux liquides, 5,1po largeur x 12,4po profondeur x 3,7po hauteur

Nº PIÈCE FAB.  EN350
Nº PIÈCE  879667
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Cet article est discontinué par fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 10326770 pour remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Conception compacte du boîtier
  • Batteries remplaçables à chaud
  • Outil moins accès batterie
  • Protection réseau / téléphone / télécopieur RJ11/45
  • Transformateur de récipients amical
  • Capacité de démarrage CC
  • Contournement indépendant de la batterie
  • Tests d'autodiagnostic intégrés
  • AlarmsÔed audio et visuel pour le bureau, sol ou mural
  • Energy Star évalué, RoHS2 compatible

Informations techniques

UL1778, cUL (CSA 22,2 no 107,1), FCC

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121017

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR