MINUTEMAN | EN450G
450 VA Standby UPS avec 4 bacs et 4 surtensions

Nº PIÈCE FAB.  EN450G
Nº PIÈCE  10326770
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Série Enspire : onduleur de secours, 450VA/250W, entrée et sortie 120VAC, plage de tension 95-140VAC, (4) prises sur batterie, (4) prises surtension uniquement, 3 min. pleine charge, 11 min. demi-charge, montage mural, protection de ligne RJ45, contournement indépendant de la batterie, remplacement de batterie sans outil, batterie remplaçable à chaud, garantie de 3 ans/garantie de la batterie de 2 ans, certifié Energy Star 2.0, conforme RoHS2, conforme au ministère de l’Énergie

Caractéristiques

  • Protection des disjoncteurs d’entrée, conception compacte du boîtier. Élégant barde de lumière LED et affichage de bûches. Indicateurs d’état LED. Batterie remplaçable à chaud. Accès facile à la batterie. Conception de remplacement de batterie sans outil.

Informations techniques

cTUVus (conforme à UL1778), certifié FCC Classe B

Spécifications  :

Taille 450
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121011