PELCO | ENC5516-US
Encodeur vidéo réseau, Direct attaché, 16-Channel, 120 VDC, 2130 milliampères, 25,56 Watt, 17,4 %" largeur x 7,5" profondeur x 1,7" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  ENC5516-US
Nº PIÈCE  598058
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • L’ENC5516 ajoute la flexibilité analogique vers le serveur de DSSRV2 Digital Sentry, qui s’étend de l’investissement dans les caméras analogiques et du câblage tout en ajoutant de la valeur de Compression H.264 pour l’utilisation efficace du stockage
  • Das Video Support pour Digital Sentry N etwork Video Recorder
  • Offre 16 sorties vidéo en boucle, terminaison automatique
  • Taux de trame et des résolutions Configurable par canal
  • Chaque Enc5516, lié directement à la DSSRV2 prend en charge jusqu'à 16 caméras analogiques et la possibilité d’enregistrer des vidéos en Upto D1 Reslution et 30/25 (NTSC/PAL) IPS

Informations techniques

CUL, CE, FCC, UL, TUV

Spécifications  :

Type SERVEUR
Code UNSPSC 46171600