IMAGES d’ORION | ENCL-A32
En extérieur ou intérieur boîtier - correspond à 32" écran LCD, à clapet à charnière, NEMA 4 évalué, système de ventilation « rideau d’air »

Nº PIÈCE FAB.  ENCL-A32
Nº PIÈCE  453963
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La NEMA ORION 4 appréciation, intérieure et enceinte extérieure a été conçue pour protéger et préserver l’efficacité de l’affichage. Combinant une protection extérieure robuste avec un environnement intérieur réglementé. Boîtiers LCD ORION conviennent aux emplacements intérieurs et extérieurs et sont équipées des dernières innovations qui prennent en charge la longévité durable de votre écran. De notre enceinte exclusif et breveté la technologie Air voile et écran anti-reflets sont maintenant de série sur tous les boîtiers LCD. L’enveloppe intérieure et extérieure de ORION également protégé des explosifs et à des températures aussi basses que - 22° F. Nous sommes continuellement s’efforcer de changer, d’innover et de livrer sur les attentes élevées de nos clients passionnés.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • NEMA 4 Note  :
  • Technologie air voile ventilateur système
  • Système de filtre ventilateur
  • Fenêtre avec traitement anti reflets
  • Double verrou de sécurité
  • Protégée contre des surtensions
  • Montage universel

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800