IMAGES d’ORION | ENCL-A46
En extérieur ou intérieur boîtier - convient 46"- 47" LCD Display, à clapet à charnière, NEMA 4 classé, système de ventilation « rideau d’air »

Nº PIÈCE FAB.  ENCL-A46
Nº PIÈCE  453966
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La NEMA ORION 4 appréciation, intérieure et enceinte extérieure a été conçue pour protéger et préserver l’efficacité de l’affichage. Combinant une protection extérieure robuste avec un environnement intérieur réglementé. Boîtiers LCD ORION conviennent pour les deux ions locat intérieure et extérieure et sont équipées des dernières innovations qui prennent en charge la longévité durable de votre écran. De notre enceinte exclusif et breveté la technologie Air voile et écran anti-reflets sont maintenant de série sur tous les boîtiers LCD. L’ORION couverte un enclos extérieur nd également protégé des explosifs et à des températures aussi basses que - 22° F. Nous sommes continuellement s’efforcer de changer, d’innover et de livrer sur les attentes élevées de nos clients passionnés.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • NEMA 4 Note  :
  • Technologie air voile ventilateur système
  • Système de filtre ventilateur
  • Fenêtre avec traitement anti reflets
  • Double verrou de sécurité
  • Protégée contre des surtensions
  • Montage universel

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Type de montage MUR
Type ENCEINTE MONITOR
Type de tension/courant VAC 120
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.