ENGENIUS TECHNOLOGIES | ENH200EXT
Abandonné par le fabricant, s’il vous plaît utiliser 585466 comme remplacement. Voir ci-dessous

Nº PIÈCE FAB.  ENH200EXT
Nº PIÈCE  488791
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter Numéro 585466 en remplacement suggéré.



EnGenius ENH200EXT est une haute puissance longue portée point/pont sans fil accès fonctionne sur la bande 2,4 GHz avec une puissance de 500 MW et jusqu'à 150 Mbit/s sans fil date maxim. Mettant en vedette hautement sécurisée WPA/WPA2, cryptage WEP et filtrage des adresses MAC sécuriser un réseau sans compromis. Avec un connecteur SMA à bord et un câble de conversion de type SMA-N, il fonctionne avec EnGenius EAG2408 omni directionnel gain élevé attenna * ainsi qu’une antenne avec connecteur femelle de type N. L’installateur peut avoir l’antenne de choix pour créer la connexion réseau sans fil avec miles de plage. Conçu pour une application extérieure, le IP65 évalué périphérique est idéal pour w sans fil Internet ADSL, connexion caméra IP extérieure, relier plusieurs réseaux de bâtiments. Le paquet est également livré avec kit de PoE, kit de montage de mât. Avec la puissance du signal disponible RSSI LED, rendant l’installation des ENH200 plus facilement que jamais.

Caractéristiques

  • Couverture de longue portée haute puissance
  • Puissance maximale 500mW assure signal robuste surmonter barrière des longues distances qui fournit une couverture plus Wi-Fi sur ses concurrents
  • Haute performance trois fois plus vite que le point d’accès sans fil G.
  • Connecteur SMA intégré & incluse conversion de SMA-N-type de câble permet aux installateurs de choisir différentes antennes pour le périphérique.
  • Conçu pour une utilisation en plein air avec IP65 Note  : logement
  • Prend en charge plusieurs liaison SSID/VLAN fournir sécurité de réseau de classe affaires
  • Haute-puissance de sortie jusqu'à 27 dBm offre une couverture et la gamme supérieure
  • Totalement compatibles avec IEEE 802,11b/IEEE 802,11 g/IEEE 802,11n-périphériques compatibles
  • Connecteur intégré RP SMA & câble de conversion de type SMA-N donnent installateur de choisir le type d’antenne w / gains différents qui correspondent parfaitement au projet.
  • Débits de données à grande vitesse jusqu'à 150 Mbit/s faire le ENH200EXT idéal pour la manutention lourde données utiles cette caméra de sécurité extérieure, vidéo streaming, etc.
  • WPA2/WPA/WEP/IEEE 802,1 x prise en charge et le filtrage par adresse MAC assurent les liaisons de réseau sécurisé
  • Indicateur RSSI le rend facile de sélectionner le meilleur signal pour les connexions de Point d’accès
  • Quatre SSID fournit accède à un réseau sans fil différent avec le même point d’accès
  • Fournissent des modes d’exploitation multi-function accès point/Client/WDS pont/WDS AP déploiement extrêmement flexible
  • Soutien de WMM qualité de Service QoS augmente les performances et l’utilisateur éprouve

Spécifications  :

Appareil POINTS D’ACCÈS, EN PLEIN AIR
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.