ENGENIUS TECHNOLOGIES | ENH210EXT
Le ENH210EXT Enterprise-class est une grande puissance, longue portée 2,4 GHz Wireless-N Point d’accès extérieur offrant des données jusqu'à 300Mbps. Son idéal pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent étendre leur réseau pour utilisation en extérieur de taille. Blanc

Nº PIÈCE FAB.  ENH210EXT
Nº PIÈCE  488831
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ENH210EXT Enterprise-class est une grande puissance, longue portée 2,4 GHz Wireless-N Point d’accès extérieur offrant des données jusqu'à 300Mbps. Le ENH210EXT fournit un accès réseau sans fil en plein air pour les environnements de campus ou pour les autres bâtiments de la connexion à un réseau d’entreprise. Son idéal pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent fournir un accès extérieur au réseau de l’entreprise à leurs employés ou fournir réseau et/ou à Internet via une connexion à large bande existants de companys de taille. Ses une solution idéale pour a élargi la portée d’un réseau existant au-delà des murs d’un bâtiment. Ses 800mW haute puissance d’émission et haute sensibilité de réception en font une solution robuste pour l’extension des réseaux d’entreprise. Le ENH210EXT a été conçu pour supporter les conditions extérieures rsh ha et a un IP de 67 et un revêtement UV pour résister à une exposition prolongée au soleil. L’AP comprend également deux ports Gigabit Ethernet, une pour la connexion vers le réseau LAN et l’autre pour un appareil connecté comme une caméra de surveill ance. Le ENH210EXT comprend un logiciel de EnGenius Zone contrôleur gestion Point d’accès qui prévoit un ensemble robuste d’outils gestionnaires, les installateurs et les administrateurs réseau qui déploiement, gérer et entretenir des réseaux sans fil. Zone Cont rouleau, EnGenius Wireless Indoor et Outdoor et Points d’accès Client ponts peuvent être configuré, contrôlés et surveillés à partir d’un emplacement central. Compatible avec gamme complète de EnGenius de polyvalent, longue portée intérieure et extérieure sans fil Acce ss Points, Client ponts, routeurs AP, contrôleur de la Zone est SNMP v1 et v2 conforme et il fournit aux administrateurs des informations en temps réel afin de faciliter la déploiement, configuration et gestion de EnGenius wireless solutions réseau complexe nette des environnements de travail. Contrairement à l’ordinaires plein air APs, le ENH210EXT peut être utilisé dans un certain nombre de configurations et soutenir la connectivité vers et depuis les autres ponts de client en plein air ENH210 dans la consolidation de plusieurs déploiements de campus. Le ENH210EXT peut également fournir une connectivité sans fil e 3 fois plus d’itinérance clients dans son rayon d’opération.

Cette partie a été interrompue. Engenius utilisation modèle ENH220EXT comme remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Haute puissance de transmettre 800mW  : pour une performance plus longue gamme que APs extérieures ordinaires ; Idéal pour les déploiements sans fil Point-à-Multipoint ; Jusqu'à 300 Mbit/s débit ; Rétrocompatible avec la norme IEEE802,11b/g
  • Logiciel de gestion de support EnGenius ZoneController AP  : Processus de déploiement simplifié ; Gestion facile d’AP et de la configuration d’un emplacement central
  • Plusieurs Wireless Network nom SSID  : Diffuse jusqu'à huit 8 SSID ; Accéder à permis différents niveaux du réseau SSID-à-VLAN Binding ; Gérer la bande passante de l’utilisateur
  • Prend en charge plus récentes normes de sécurité  : WPA/WPA2 personnelle WPA-PSK avec TKIP ou AES ; WPA/WPA2 entreprise WPA-EAP utilisant TKIP ; 802,1 x authentificateur ; Possibilité de cacher le SSID dans les balises ; Filtrage par adresse MAC
  • Prend en charge la norme IEEE 802,3af technologie Power-over-Ethernet  : avec inclus PoE injecteur peut être déployé dans les zones où les prises de courant ne peut-être pas facilement accessibles
  • IP67 Nominale logement & étanche câble accessoire Kit  : preuve de l’eau & poussière IP67 évalué boîtier conçu pour les environnements extérieurs durs ; Empêche l’humidité de pénétrer dans l’appareil par les câbles et les trous de connecteur
  • Comprend le Kit d’Installation facile à utiliser et à Gain élevé N-type antennes  : Comprend deux 5 dBi antenne avec connecteur de type N ; PoE kit comprend injecteur PoE et adaptateur d’alimentation ; Kit de montage de mât comprend courroie ; kit de montage mural comprend le paquet de vis

Spécifications  :

Appareil POINTS D’ACCÈS, EN PLEIN AIR
Technologie UNE CONNEXION WI-FI
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.