ENGENIUS TECHNOLOGIES | ENH500
ENH500 est un point d’accès / pont 802,11n à longue portée et à haute vitesse sans fil qui fonctionne sur une bande de 5 GHz. Il est conforme à la norme IEEE802,11 a/n et est doté d'une antenne de conception MIMO avec un débit de données sans fil allant jusqu'à 300 Mbps. Blanc

Nº PIÈCE FAB.  ENH500
Nº PIÈCE  488829
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La ENH500 à longue distance pont de Client Outdoor Wireless-N/Point d’accès fournit un GHz 5 802,11a infrastructure de réseau sans fil n qui évite l’interférence de GHz 2,4, signaux d’offrir une connexion plus stable pour les applications telles que le streaming vidéo f rom les caméras vidéo IP. En utilisant l’antenne dBi 13 interne intégrée et une sortie de puissance élevée de jusqu'à 600 MW, le ENH500 offre des débits de données plus élevés dans l’ensemble de la gamme étendue qui en fait également un CPE parfait pour fournisseur de services Internet sans fil. ENH500 est équipée avec une sécurité robuste de fonctionnalités inclut le soutien 64/128/256 bits WEP cryptage, cryptage WPA/WPA2 personnelle et d’entreprise, authentification 802,1 de x, caché un filtrage adresse SSID et MAC. Ainsi que de plusieurs modes de fonctionnement, le ENH500 est la meilleure solution pour construire une liaison sans fil extérieure à grande vitesse, stable et hautement sécurisée entre les bâtiments ou les caméras IP de sécurité extérieurs raccordement au bureau.

Caractéristiques

  • Haute-puissance de sortie jusqu'à 28dBm offre une couverture et la gamme supérieure
  • Totalement compatibles avec IEEE 802,11a/IEEE 802,11n-périphériques compatibles
  • Débits de données à grande vitesse jusqu'à 300 Mbits/s faire le ENH500 idéal pour la manutention lourde données utiles cette caméra de sécurité extérieure, vidéo streaming, etc.
  • WPA2/WPA/WEP/IEEE 802,1 x prise en charge et le filtrage par adresse MAC assurent les liaisons de réseau sécurisé
  • Indicateur RSSI le rend facile de sélectionner le meilleur signal pour les connexions de Point d’accès
  • Power-over-Ethernet capacités permettent pour les emplacements d’installation flexible et économies
  • Quatre SSID laissez clients accéder à différents réseaux via un Point d’accès unique et attribuez des différentes politiques et fonctions pour chaque SSID
  • Modes de fonctionnement multi-function (CB/AP/WDS/APRouter) fournissent le déploiement flexible
  • Le mode AP-routeur avec PPPoE/PPTP, fonction serveur DHCP prend en charge dans le déploiement du réseau spécial dans lequel le CPE sert également de passerelle Internet
  • Prise en charge QoS (WMM) augmente les performances et l’utilisateur éprouve
  • Couverture sans fil longue portée haute puissance
  • Puissance maximale 600mW assure signal robuste surmonter la barrière de longues distances
  • 5GHz pour une interférence minimale
  • Une haute performance trois fois plus vite que sans fil G. Le taux de connexion sans fil Maximum est jusqu'à 150 réseau de Mbit/s. Backward compatible sans fil b/g.
  • Conception d’antenne double polarité intégrée
  • Polarité sélectionnable antenne verticale ou horizontale pour éviter les interférences et maximiser performance
  • Conception pour un déploiement en plein air
  • IP55 boîtier étanche contre la pluie, l’humidité
  • Haut débit sans fil jusqu'à 300Mbps
  • Conforme à la norme pour la vitesse de connexion jusqu'à 802Mbps - 11 x la vitesse de dispositifs similaires de 300,6 g et rétrocompatible à 802 g 11,11n
  • Antenne directionnelle à Gain élevé interne
  • Avec intégré 13 dBi antenne vous donne gamme longue portée
  • PoE kit kit & montage permet une installation facile
  • Inclus adaptateur d’alimentation, sangle de support de mât, injecteur PoE, accessoires de câble.

Spécifications  :

Appareil POINTS D’ACCÈS, EN PLEIN AIR
Technologie UNE CONNEXION WI-FI
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR