ENGENIUS TECHNOLOGIES | ENS202EXT
Haute puissance, à longue distance 2,4 GHz Wireless N300 Outdoor Access Point livraison débits jusqu'à 300 Mbits/s

Nº PIÈCE FAB.  ENS202EXT
Nº PIÈCE  585466
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Il EnGenius ENS202EXT est une grande puissance, longue portée 2,4 GHz Wireless N300 Outdoor Point d’accès livraison débits jusqu'à 300Mbps et est idéal pour fournir une connectivité à un réseau de petite entreprise et sa connexion Internet pour les clients du restaurant, ou pour les étudiants et employés dans des lieux éducatifs ou entreprise campus.

ENS202EXT est compatible avec les normes de IEEE802,11b/g/n offrant un débit de données sans fil jusqu'à 300Mbps sur le spectre des fréquences 2,4 GHz. Il dispose de deux omni-directional 5 dBi MIMO Multiple In/Multiple des antennes qui couplé avec sa forte puissance de jusqu'à 400 MW d’émission en font une solution de performance convaincante pour les entreprises petites et en croissance à un prix très abordable.

ENS202EXT dispose également d’un ensemble de fonctionnalités de sécurité robuste qui inclut le support pour 64/128/256-bit le cryptage WEP, WPA/WPA2 personnelles et Enterprise encryption, 802,1 x l’authentification RADIUS, cachés SSID et MAC adresse de filtrage.

ENS202EXT a une IP65 évalué boîtier étanche qui garantit un fonctionnement continu dans les environnements extérieurs durs ou dans les climats de froid extrême, de chaleur ou d’humidité continue.

Caractéristiques

  • 400mW haute puissance sans fil offre une couverture à longue distance
  • Jusqu'à 300Mbps de vitesse sans fil et rétro-Compatible avec 802. 11 b / g
  • Deux externes 5 dBi Omni-Directional antenne maximise Wireless Connectivity
  • SSID-à-VLAN Tagging
  • Kit d’Installation facile à utiliser

Spécifications  :

Appareil POINTS D’ACCÈS, COUVERTE
Technologie ANTENNE DIRECTIONNELLE
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.