Réseau des TECHNOLOGIES/IN OH | ENVIROMUX-TRHM-E7
Combinaison capteur de température/humidité, avec coupleur RJ45 d’étendre à 500 pi.

Nº PIÈCE FAB.  ENVIROMUX-TRHM-E7
Nº PIÈCE  690375
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour une utilisation avec ENVIROMUX-MINI-LXO (nécessite un firmware version 2,3 ou ultérieure) ENVIROMUX-MICRO (nécessite un firmware version 1,3 ou ultérieure)
  • Applications de - 4 à 185ºF (-20 à 85ºC) 0 à 90 % d’humidité relative
  • Haute résistance aux influences extérieures sur le câble en raison du signal de sortie numérique
  • Précision de la température  :
  • - +-+/-0 0,9ºF (+/-0 0,5ºC) de -4 à 14ºF (-20 à - 10 ° c)
  • - +-+/-0 0,72ºF (+/-0 0,4ºC) pour 14 à 185ºF (-10 à 85 ° c)
  • Précision de l’humidité  : humidité relative de 0 à 80 %, +/-3 %
  • hygrométrie de 80 à 90 %, +/-4 % Ôgth  : 7 pieds
  • Comprend un coupleur RJ45 pour étendre le capteur jusqu'à 500 pi 152 m à l’aide de 24AWG minimale de câble CATx
  • Certifications  : CE, RoHS