TRIPP LITE | ENVIROSENSE
EnviroSense Rack environnement capteur, température, humidité, entrées de fermeture de Contact

Nº PIÈCE FAB.  ENVIROSENSE
Nº PIÈCE  328626
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

module ENVIROSENSE de Tripp Lite (lorsqu’il est utilisé avec Tripp Lite cartes SNMP/Web externes ou internes) fournit une interface de contact sec pour contrôler et surveiller des dispositifs d’alarme, de sécurité et de télécommunications et de surveillance à distance de température/humidité. Se connecte à Tripp Li te cartes SNMP/Web externes ou internes. Permet la surveillance à distance de température/humidité dans les environnements réseau. Fournit la surveillance et le contrôle des dispositifs d’alarme, de sécurité et de télécommunications grâce à une interface de contact sec. garantie de produit de l’année 2.

Caractéristiques

  • Se connecte à Tripp Lite SNMP/Web interne ou externe des cartes ou des PDUs Intelligent
  • Permet la surveillance à distance de température/humidité dans des environnements de réseau
  • Permet de surveiller des dispositifs d’alarme, de sécurité et de télécommunications grâce à une interface de sec-contact
  • Les achats de wth conforme à la loi fédérale d’accords de commerce (AVA) pour GSA Schedule