ABB | EOH368J
Interrupteur de thermocollant 3-pôle sécurité de lourds fermés, 1200 AMP, 600 V, NEMA 12, acier fiche fournie
Description
La prochaine génération d’interrupteurs de sécurité robuste offre une gamme complète de solutions de thermocollants et non thermocollant de 30 à 1200 ampères. Notre nouvelle gamme répond à toutes les normes UL98, UL50, UL50E et NEMA KS-1 (approbation CSA en attendant).
Similaire à :
Cutler Hammer : DH368FDK
SIEMENS : HF368J
La place Schneider D : H368AWK
Applications
interrupteurs de sécurité de ABB sont conçus pour des applications exigeant des performances robustes et peuvent être utilisés comme équipement de service le cas échéant. Nos produits sont bien adaptés pour les installations de traitement de l’eau/eaux usées industrie, HVAC, nourriture & boisson
Caractéristiques
- Haute performance
- Sécurité accrue - visible double rupture entre en contact avec mécanisme d’interrupteur sécurisé thrtouch
- Installation facile - intérieur spacieux et bords arrondis faire câblage rapide, sûre et facile. Joint d’étanchéité inclus dans toutes les classes de NEMA
- Économies en entretien - modulaire
Spécifications :
Valeur | IP67 |
---|---|
Type | DÉBRANCHEZ |
Code UNSPSC | 39122233 |