ABB | EOHU362RK
Commutateur de lourds fermé non thermocollant 3-pôle sécurité, 60 AMP, NEMA 3R, acier fiche fournie

Nº PIÈCE FAB.  EOHU362RK
Nº PIÈCE  551867
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La prochaine génération d’interrupteurs de sécurité robuste offre une gamme complète de solutions de thermocollants et non thermocollant de 30 à 1200 ampères. Notre nouvelle gamme répond à toutes les normes UL98, UL50, UL50E et NEMA KS-1 (approbation CSA en attendant).

Similaire à  :
Cutler Hammer  : DH362URK
SIEMENS  : HNF362RB
La place Schneider D : HU362RB
GE  : THN3362R
VACU-BREAK  : NFR352
MURRAY  : HUN362AW

Applications

interrupteurs de sécurité de ABB sont conçus pour des applications exigeant des performances robustes et peuvent être utilisés comme équipement de service le cas échéant. Nos produits sont bien adaptés pour les installations de traitement de l’eau/eaux usées industrie, HVAC, nourriture & boisson

Caractéristiques

  • Haute performance
  • Sécurité accrue - visible double rupture entre en contact avec mécanisme d’interrupteur sécurisé thrtouch
  • Installation facile - intérieur spacieux et bords arrondis faire câblage rapide, sûre et facile. Joint d’étanchéité inclus dans toutes les classes de NEMA
  • Économies en entretien - modulaire

Spécifications  :

Valeur IP67
Type DÉBRANCHEZ

Fiches techniques

CATALOGUE