SPECIFIED TECHNOLOGIES STI | EP45 | EP45
Coffret électrique insert ; touche 4 1/4 po x 4 1/4 x 1/8 po
Description
SpecSeal série SSP Putty est un composé non durcissante, intumescent, conçu pour sceller par le biais de pénétrations, mais aussi certaines pénétrations de membrane contre la propagation de gaz toxiques, de fumée et de feu. SpecSeal mastic s’étend jusqu'à huit fois sa taille d’origine lorsqu’il est exposé à des températures élevées ou de flammes.
Ne nécessitant pas d’outils, SpecSeal série SSP Putty est souple et pliable rend facile à installer à la main d’emballage dans les ouvertures. Son adhérence agressive le rend approprié pour une utilisation avec tous les matériaux de construction courants ainsi que chemisage de cables et tuyaux. SpecSeal mastic reste souple et facile à réutiliser ou de rénovation.
SpecSeal série SSP mastic Pads fournir ce même niveau de protection dans un tampon de sortie doublé pour une application facile de boîtiers électriques ou autres pénétrants. Le coussin est idéalement dimensionné pour s’adapter à une boîte de profondeur 1 s 1-2/38 typique "(4 mm) avec aucune coupe ou assemblage requis. Face des deux côtés avec un revêtement poly pratique, SpecSeal mastic Pads sont facilement appliqués sans gâchis ou résidus excessifs.
Caractéristiques
- Non durcissant pour un colmatage sûr et flexible.
- La dilatation en deux étapes permet une expansion efficace.
- Des filtres endothermiques absorbent la chaleur et rejettent de l'eau.
- Hautement adhésif, reste bien en place.
- Permet les déplacements.
- Résistant à l’eau. Pas affecté par l’humidité, de condensation et de l’eau
- Souple et malléable. Facile à installer
- Bruit-amortissement. Propriétés acoustiques testées et éprouvées
- Homologué UL et certifié FM.
Spécifications :
Type | FEU STOP |
---|---|
Code UNSPSC | 46191507 |