EATON | EPBZ93
Base ePDU

Nº PIÈCE FAB.  EPBZ93
Nº PIÈCE  427815
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour la distribution électrique fiable et rentable, base ePDUs ont les choix de form factor et prise pour répondre aux besoins de l’architecte de centre de données exigeant. Avec des niveaux de puissance allant de 1,4 kW jusqu'à 17 kW, Eaton a l’ePDU droite base pour n’importe quelle application.

Caractéristiques

  • Conception robuste et fiable
  • Disponible en design horizontal et vertical
  • Des circuits clairement étiquetés simplifient l’équilibrage de charge.
  • Solutions rentables pour répondre à vos besoins de base
  • S’étend de 15 a à 30 a jusqu'à 208V
  • UL 60950 conforme

Description des spécifications

Prises de sortie  : C20 (13), (4) General.Contents C19 (livré avec les éléments suivants)  :
Fiche d’entrée  : L6 - 30P Input.Plug  : NEMA L6 - 30P
Input.Max kW  : 4,99 General.Description  : ePDU, 0U, Basic, entrée L6 - 30P, sortie C20 (13), (4) C19
Input.Current surveillance  : Aucun Style Physical.Mounting  : Vertical
Physical.Dimensions (H X L X P, po)  : Box  : 3 x 5,5 x unité de 42,4 %  : 42 x 1,9 x 2,2 Output.Outlets  : (20) CEI-320-C13, IEC-4-C320 (19)
Protection & Filtering.Spike/Surge Suppression  : Aucun General.U hauteur  : 0
Longueur (Ft) de Input.Cable  : 10 Protection & Filtering.EMI/RFI filtre  : aucun
General.Function  : BA fonction  : BA
Input.Voltage  : Input.Phase 1-208 240-Phase  : monophasé
Input.Current  : 24 a

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.