EATON | EPBZ98
Base ePDU

Nº PIÈCE FAB.  EPBZ98
Nº PIÈCE  436602
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour la distribution électrique fiable et rentable, base ePDUs ont les choix de form factor et prise pour répondre aux besoins de l’architecte de centre de données exigeant. Avec des niveaux de puissance allant de 1,4 kW jusqu'à 17 kW, Eaton a l’ePDU droite base pour n’importe quelle application.

Caractéristiques

  • Conception robuste et fiable
  • Disponible en design horizontal et vertical
  • Des circuits clairement étiquetés simplifient l’équilibrage de charge.
  • Solutions rentables pour répondre à vos besoins de base
  • S’étend de 15 a à 30 a jusqu'à 208V
  • UL 60950 conforme

Description des spécifications

Prises de sortie  : C20 (13), (4) General.Contents C19 (livré avec les éléments suivants)  :
Fiche d’entrée  : L6 - 20P Input.Plug  : NEMA L6 - 20P
Input.Max kW  : 3,33 General.Description  : ePDU, 0U, Basic, entrée L6 - 20P, sortie C20 (13), (4) C19
Input.Current surveillance  : Aucun Style Physical.Mounting  : Vertical
Physical.Dimensions (H X L X P, po)  : Box  : 3 x 5,5 x 42,4 unité  : 1,9 x 35 x 2,4 Output.Outlets  : IEC-320-C13 (20), IEC-320-C19 (4)
Protection & Filtering.Spike/Surge Suppression  : Aucun General.U hauteur  : 0
Longueur (Ft) de Input.Cable  : 10 Protection & Filtering.EMI/RFI filtre  : aucun
General.Function  : BA fonction  : BA
Input.Voltage  : Input.Phase 1-208 240-Phase  : monophasé
Input.Current  : 16 a

Spécifications  :

Nombre de prises 18
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle