EATON | EPBZ99
EPDU L5 BA VAL-20 5-20-8,4

Nº PIÈCE FAB.  EPBZ99
Nº PIÈCE  436605
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour la distribution électrique fiable et rentable, base ePDUs ont les choix de form factor et prise pour répondre aux besoins de l’architecte de centre de données exigeant. Avec des niveaux de puissance allant de 1,4 kW jusqu'à 17 kW, Eaton a l’ePDU droite base pour n’importe quelle application.

Caractéristiques

  • Conception robuste et fiable
  • Disponible en design horizontal et vertical
  • Des circuits clairement étiquetés simplifient l’équilibrage de charge.
  • Solutions rentables pour répondre à vos besoins de base
  • S’étend de 15 a à 30 a jusqu'à 208V
  • UL 60950 conforme

Description des spécifications

Prises de sortie  : (1) L5-20R General.Contents (livré avec les éléments suivants)  :
Fiche d’entrée  : L5 - 20P (2) Input.Plug  : L5 - 20P (2)
Input.Max kW  : 1,92 General.Description  : EPDU 1U HORIZONTAL 2 L5 - 20P L5-20R à
Physical.Mounting Style  : Rincer Physical.Dimensions (H X L X P, po)  : Box  : 5 x 25 x 15 logements  : 1,7 x 19 x 9,5
Output.Outlets  : (1) Protection L5-20R & Filtering.Spike/Surge Suppression  : Oui
Input.Frequency  : 50-60 HZ General.U hauteur  : 1
Longueur de Input.Cable (pi)  : 9 Protection & Filtering.EMI/RFI filtre  : Oui [1-3]
General.Function  : À interagir avec un mange ePDU fonction  : À
Input.Voltage  : Input.Phase 1-110 125-Phase  : monophasé
Input.Current  : 16 a mettait  : 3811
Output.Circuit disjoncteurs  : 1 P 20 a

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle