ENGENIUS TECHNOLOGIES | EPE-5818AF
La PoE EPE-5818af génère puissance sur CAT5 jusqu'à 300 pieds 100 mètres de câble. En envoyant à 48V, terminaux Ethernet comme point d’accès LAN sans fil, caméra web et téléphone IP peut être activée à distance. Blanc

Nº PIÈCE FAB.  EPE-5818AF
Nº PIÈCE  450507
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Éliminer la restriction consistant à placer un dispositif compatible Ethernet, comme un point d’accès sans fil près d’une prise de courant. L’EPE-5818af fournit des données et l’alimentation électrique aux périphériques Ethernet en utilisant un seul câble Ethernet CAT5. EPE-5818af Power-over-Ethernet PoE injecteur est 802,3af conforme. Il utilise la définition de broche standard IEEE pour alimenter l’appareil et est livré avec un 48V / 375 a alimentation d’énergie. Goupille de 1, 2, 3 et 6 pour la transmission de données ; PIN 4, 5, 7 et 8 pour la puissance de l’appareil. La PoE EPE-5818af génère puissance sur CAT5 jusqu'à 300 pieds 100 mètres de câble. En envoyant à 48V, terminaux Ethernet comme point d’accès LAN sans fil, caméra web et téléphone IP peut être activée à distance. Il est particulièrement idéal pour installation extérieure à réseautage et installations de port de faible densité.

Caractéristiques

  • Alimentation et données sur un seul câble pratique pour l’installation
  • Compatible avec IEEE standard 802,3af
  • Capable de 300 pieds longueur de câble PoE
  • Puissance de 48V à la 802,3af de sortie périphérique via ethernet câble Cat5

Spécifications  :

Nombre de Ports PORT 1

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.