SECURITRON MAGNALOCK CORP | EPT-SC
| Porte serrure électrique transfert, Version Standard, longueur 12-3/4" x 7/8" largeur x 11/16" profondeur, acier, estampé clair

Nº PIÈCE FAB.  EPT-SC
Nº PIÈCE  CS104429
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Installe dans la porte et le bord du cadre
  • Bouclier en acier souple protège fils 3/8 de pouce [9,5 MM] diamètre intérieur
  • Fonctionnera sur n’importe quel Butt charnière de porte à l’aide, la charnière continue et la charnière-Pivot compenser certains
  • Pas pour utilisation avec portes Pivot Centre ou avec un esprit de Pivot charnière Offset supérieur à 3/4 po

Spécifications  :

Fini US26 CHROMÉ BRILLANT
Type de produit BOUCLE DE PORTE ÉLECTRIQUE
Code UNSPSC 46171500