VON DUPRIN | EPT2 SP28
Sortie périphérique bloc transfert, 2 ampères, 24 volts DC, pulvérisé en aluminium, avec fil de calibre 18

Nº PIÈCE FAB.  EPT2 SP28
Nº PIÈCE  CS896852
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Raccords rapides de communs réduisant les temps d’Installation
  • Connexions parfaites
  • Protection - les connecteurs de protéger les Points de connexion tout au long de la procédure d’Installation et de la durée de vie de l’ouverture
  • Interchangeables
  • Entretien n’est plus besoin de découper nous déconnecter Allegion produits

Informations techniques

UL

Spécifications  :

Matériau de base ACIER
Nombre de fils 2
Type de produit TRANSFERT DE PUISSANCE DIVERS
Calibre de fil 18
Code UNSPSC 46171500