TOA ELECTRONICS INC. | ER-1206
Mégaphone portable de projections, 10 W

Nº PIÈCE FAB.  ER-1206
Nº PIÈCE  320239
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les mégaphones ER série nouvelles comprennent quatorze modèles de portables ou épaule-type légers et puissants. Caractéristiques comprennent la couverture sonore à jusqu'à mile 1/2, batterie longue durée de vie et une variété de fonctionnalités. Les clients peuvent choisir des options qui incluent un haut ou un détachable microphone, de sirène ou de sifflet tone, auxiliaire d’entrée, micro sans fil optionnel et externes 12 V DC. Toutes les unités dans la nouvelle série ER sont couverts par une garantie de cinq ans et comprennent un traitement antibactérien qui élimine les germes dans les vingt-quatre heures.

Caractéristiques

  • IP-X5 nominale modèles pour applications extérieures et maritimes (modèles de la série ER-1200)
  • Traitement antibactérien pour tous les modèles (embout buccal/micro et poignée)
  • Vie de la batterie longue durée
  • Haute durabilité construction résine ABS ou ASA
  • Fonction microphone sans fil (ER-2930W seulement)
  • Garantie de cinq ans

Spécifications  :

Amplifié OUI
Type JEUX DE MAIN