NITEK | ER16500C
Ethernet sur le réseau Coaxial Extender, 100 à 240 VAC, connecteur de RJ2 (45), (2) Port SFP, 0 à 140 Deg F, monté en Rack Standard

Nº PIÈCE FAB.  ER16500C
Nº PIÈCE  797915
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Over Coax Network Extender, 16 ports IP
  • Transmet 10/100 sur Upto RG-59 1640 pieds
  • Comprend le Gigabit Switch intégré PoE +
  • Aucune installation requise (Plug-and-Play)
  • Transparent au réseau
  • Logiciel de surveillance de système embarqué
  • Douilles SFP intégré
  • Transmitterchased séparément
  • Made in USA

Informations techniques

IEC380, CE, UL (Canada et États-Unis)

Spécifications  :

Type PANNEAU DE COMMANDE