ADVANTECH | ERT310
Spectre RT Ethernet vers Ethernet filaire routeur

Nº PIÈCE FAB.  ERT310
Nº PIÈCE  523496
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La RT de Spectre soutient la création de tunnels VPN à l’aide d’IPsec, OpenVPN et L2TP. Il prend en charge DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, VRRP, contrôle par SMS et de nombreuses autres fonctions, ainsi que des logiciels supplémentaires. Une interface Web protégé par mot de passe permet aux utilisateurs de configurer et de gérer le Spectre RT des sites distants. Le routeur peut automatiquement à jour sa configuration et le firmware depuis le serveur central de l’opérateur, ce qui permet une reconfiguration masse simultanée de chaque routeur sur le réseau.

Applications

Le routeur industriel Spectre RT relie équipement Ethernet dans des environnements difficiles où le matériel de bureau de qualité ne peut pas gérer le travail. Avec Ethernet, USB, i/o et ports auxiliaires, c’est un appareil flexible avec la capacité intégré pour gérer de multiples protocoles de communication de données et pour s’adapter à pratiquement n’importe quelle topologie de réseau.

Caractéristiques

  • Sécurité VPN
  • Prise en charge du pare-feu
  • NAT/PAT traduction adresse & port
  • Gestion SNMP
  • Large plage de température -40C à 75 C
  • Est conforme à la NEMA TS1 & TS2

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612