PELCO | ES40P36-5N
Esprit ES40P série SE Standard et sous pression positionnement caméra NTSC standard avec la COI, 768 X 494, 119-3,3 mm optique, jour/nuit, capteur CCD progressif de 1/4 ou 2:1 entrelacé, Mont du piédestal

Nº PIÈCE FAB.  ES40P36-5N
Nº PIÈCE  524117
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Récepteur, pan/tilt et enceinte avec un Integrated Optics paquet IOP ou pressurisé Integrated Optics cartouche IOC, NTSC/PAL
  • Autofocus, détection de mouvement, l’amélioration de l’image et stabilisation d’image électronique ; Essuie-glace de lunette intégré config gurables delay et arrêt ES41 modèles
  • Préréglage précision de positionnement +/-0.1, pan de vitesse variable  : 0,1 deg deg/s 100 avec pan proportionnelle ; Fenêtre d’obturation, multiformes ; Horloge de programmation interne
  • À l’écran Compas, inclinaison et zoom d’affichage ; Autotracking ; inclinez la plage de + 36 deg-85 degrés de l’horizontale ; Mot de passe
  • Poste numérique et contrôle du zoom et vos commentaires en utilisant le protocole Pelco D ; Boîtier de caméra intégrée ; Opérationnel en 145 vents 90 mi/h km/h, peut résister à vitesse du vent jusqu'à 209 km/h 130 mi/h
  • Facile à installer  : raccordements électriques simples et rapides ; 850 nm et 950 éclairage de IR actif nm concentrer algorithmes ; 256 présélections configurables avec étiquettes
  • Auto, l’armature et balayage aléatoire ; Mode de démarrage configurable, parc, limite manuel cesse de Pan et scan limite s’arrête Pan ; Modèles  : jusqu'à 8, à l’écran, défini par l’utilisateur des modèles configurables ; Comprend des pan, tilt, zoom et fonctions prédéfinies
  • Panoramique/inclinaison proportionnelle  : diminue continuellement panoramique/inclinaison vitesses au prorata de la profondeur de zoom ; configurable en taille 8 zones peuvent être étiquetés avec jusqu'à 20 caractères chacune ; fenêtre de découpage  : jusqu'à 8, formes à quatre faces, défini par l’uUtilisateur
  • Boitier de 10 pouces intégré avec caméra pré-assemblés de IOP ; carénage de soleil, chauffage/Dégivreur de lunette et isolation tous stand ard ; 1 sortie auxiliaire ; stabilisation d’image électronique ; amélioration de l’image
  • Mise à jour logicielle et le programme d’installation ; Emplacements configurables d’étiquettes et l’écran affiche ; Vitesses de zoom configurable ; Réduction du bruit Low Lux réduit le bruit dans la pénombre
  • 36 x optique, 12 x numérique zoom ; Automatique avec commande manuelle mise au point ; Verrouillage de ligne AC, phase réglable à l’aide de la télécommande, V-Sync
  • Stabilisation d’image électronique intégré ; Quincaillerie en acier inoxydable
  • Remplacement sous pression intégré optique cartouche CIO IOC-36 Esprit haute résolution jour/nuit caméra et lentille module, 36 X, format NTSC

Spécifications  :

Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 768 X 494
Processus de signal ANALOG